- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 操作 棒のおすすめ人気ランキング
操作 棒のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新1,153件の「操作 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮棒」、「絶縁操作棒」、「棒 長い」などの商品も取り扱っております。
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)
1.52、2.64、3.76、4.88、6
適合
【先端工具】EA650BX-3/-14
エスコ品番
EA650BX-106A
材質
【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)
2.1
材質(柄部)
ファイバーグラス
本数
【継本数】5本
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。
JIS-C-4510規格に準拠しています。
プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。
軽量で操作性にすぐれています。
危険色の黄色パイプを使用しています。
パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。
キュービクル点検用
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。
ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上
フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。
全長(m)
6
適合
【先端工具】EA650BX-3/14
エスコ品番
EA650BX-100
材質
ファイバーグラス
質量(kg)
3.2
直径(Φmm)
39
収納寸法(m)
1.5
本数
【継本数】4本
1個
¥42,100
税込¥46,310
翌日出荷
材質
樹脂成型品
長さ(mm)
1500
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。架渉用金車の吊り下げにも使えます。
仕様
カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。
トラスコ品番
577-1035
1本
¥64,980
税込¥71,478
12日以内出荷
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
本品はシャッターを下ろすための商品です。
材質
スチール
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)
(伸長時)93。(収納時)16.5
質量(g)
33
径(Φmm)
(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)
1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6
適合
【先端工具】EA650BX-3/-14
エスコ品番
EA650BX-110A
材質
【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)
4.6
材質(柄部)
ファイバーグラス
本数
【継本数】8本
1個
¥98,700
税込¥108,570
翌日出荷
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)
1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12
適合
【先端工具】EA650BX-3/-14
エスコ品番
EA650BX-112A
材質
【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)
5.1
材質(柄部)
ファイバーグラス
本数
【継本数】10本
1個
¥127,400
税込¥140,140
翌日出荷
仕様
絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)。収納袋付
質量(kg)
1.06
品番
(先端工具)EA650BX-3~-18
段数
2段
全長(m)
1.2・2.2
管外径(Φmm)
(使用継管)最小径:27。、最大径:36
材質(柄部)
ファイバーグラス
アズワン品番
64-7907-15
1本
¥31,200
税込¥34,320
当日出荷
パイプ径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。
パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。
軽量で操作性に優れています。
危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)
直径(Φmm)
32
長さ(m)
0.5
アース線の長さ(m)
2
材質(パイプ)
ポリ塩化ビニル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷